Beli kamera pocket di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Canon Digital Camera Compact
    Mulai

    Rp4.499.900

    Canon Digital Camera Compact
    Deskripsi:
    Compact companion for adventure seekersPushing frontiers in technology to deliver DSLR quality from a compact camera, the PowerShot G1 X Mark III features an APS-C imaging sensor used in many DSLR cameras, and Dual Pixel CMOS AF to deliver high image quality and unprecedented high-speed AF with the convenience of a compact camera. In addition, the Touch & Drag AF feature on the PowerShot G1 X Mark III allows touch screen AF operation for even more precise AF even during viewfinder shooting.
  2. Kenmaster PU Safety Gloves (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp10.900

  3. Kenmaster Safety Latex Gloves (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp10.900

  4. CKE Wall Fan Industrial (Kipas Dinding Industri)
    Mulai

    Rp1.399.900

    CKE Wall Fan Industrial (Kipas Dinding Industri)
    Deskripsi:
    Wall fan/ industrial wall fan/ kipas angin industri/ kipas angin dinding/ kipas angin tembok cukup besar untuk ditempatkan pada gudang, pabrik, ataupun tempat luas lainnya. Kipas angin ini mampu memberikan kesejukan di seluruh ruangan dengan tiupan angin yang kencang. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  5. TONATA Full Body Harness Single Lanyard Big Hook
    Mulai

    Rp259.900

    TONATA Full Body Harness Single Lanyard Big Hook
    Deskripsi:
    Body Harness Double Hook Lanyard / Big Hook TonataBerikut perbedaan Kegunaan Pada single lanyard dengan Double Lanyard :- Single Lanyard: Lebih cocok untuk pekerjaan di mana pengguna tidak perlu sering berpindah posisi, atau ketika pekerja berada di satu tempat tetap untuk waktu yang lama, misalnya saat menggunakan lift gondola atau di platform kerja tetap.- Double Lanyard: Sangat efektif di lingkungan kerja yang kompleks, seperti area konstruksi bertingkat, scaffolding, dan tangga, di mana pekerja sering berpindah posisi dan memerlukan pengamanan yang terus menerus.Rekomendasi bobot yang dapat menggunakan maksimal sampai 140 KG
    atribut:
    • Color: Blue-Black
    • Material: Solid PE Fabric / Hook Besi
  6. V-Gen Flash Memory SD Hyper Series
    Mulai

    Rp459.900

    V-Gen Flash Memory SD Hyper Series
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 32x24x2.1
    • Speed Class: UHS 1 Speed class 3
    • Data Transfer Rate (Mb/s): Read up to 100, write up to 90
    • Storage Temperature (°C): -40 to 85 (recommended)
    • Operating Temperature (°C): -25 to 85 (recommended)
  7. Kodak Waterproof and Dustproof Digital Camera
    Mulai

    Rp6.499.900

    Kodak Waterproof and Dustproof Digital Camera
    Deskripsi:
    Waterproof/15m Dustproof/IP6X Shockproof/2m
    atribut:
    • Power Supply: Rechargeable lithium-ion battery
    • Effective Pixels: Approximately 16.35 million pixels
    • Function: Electronic image stabilization, CALS mode
    • LCD Size (inch): 2.7
    • Supported Media: Micro SD/Micro SDHC Card
    • Accessories: Rechargeable lithium-ion battery, wrist strap, simple operation guide, USB cable, AC adapter, etc.
    • Dustproof and Waterproof: IP6X
    • External Dimensions (WxDxH) (mm): Approx. 103.2 x 66.7 x 52.4
    • ISO Sensitivity Settings: 100 to 3200
    • Image Sensor (inch): 1/2.3 (BSI CMOS)
    • Input/Output Terminals: USB 2.0
    • Zoom (Optical/Digital): 4x/6x
  8. SONY Digital Camera
    Mulai

    Rp9.999.900

    SONY Digital Camera
    atribut:
    • Image Quality Mode: RAW, RAW+JPEG, JPEG
    • Focus Type: Fast Hybrid AF (Phase Detection AF / Contrast Detection AF)
    • USB Power Supply: Yes
  9. Canon Kamera DSLR
    Mulai

    Rp7.799.900

  10. SONY Alpha Mirrorless Digital Camera
    Mulai

    Rp14.999.900

    SONY Alpha Mirrorless Digital Camera
    Deskripsi:
    Sony Alpha a6400 Mirrorless Digital Camera (Body Only)Sony NP-FW50 Lithium-Ion Rechargeable Battery (1020mAh)Sony AC AdapterSony ALC-B1EM Body Cap for E-Mount CamerasMicro-USB CableShoulder StrapEyepiece CupAccessory Shoe CapWarranty Card
  11. BEIKE Tripod Monopod 2in1
    Mulai

    Rp1.199.900

    BEIKE Tripod Monopod 2in1
    Deskripsi:
    Kelengkapan- Beike Q530 Ballhead Tripod- Beike Carrying Bag
    atribut:
    • Material: Aluminium Alloy
  12. SONY Handheld Camcorder
    Mulai

    Rp27.999.900

    SONY Handheld Camcorder
    Deskripsi:
    HXR-NX200HXR-NX200 is an affordable, compact camcorder with a big 1.0-type sensor and new colour reproduction for superb 4K or Full-HD image quality. It offers all the professional features you need with refined manual controls including three independent manual lens rings, smart fully auto options and more.Dimensions (W x H x D)*1171.3 × 187.8 × 371.3 mm (With the accessories (lens hood, large eyecup), excluding the grip belt and including the projecting parts)6 3/4 x 7 1/2 x 14 5/8 inches (With the accessories (lens hood, large eyecup), excluding the grip belt and including the projecting parts)
  13. JETE Webcam
    Mulai

    Rp179.900

    JETE Webcam
    Deskripsi:
    JETE GROUP PTZ Camera Video Conference merupakan perangkat untuk konferensi audio dan video dengan tingkat akurasi tinggi yang mudah dioperasikan. Hal itu didukung dengan resolusi video Full HD 1080p, 10X Zoom Optical, audio yang jernih, kamera yang bisa diputar dengan halus, dan kontrol yang mudah menggunakan remote.Dirancang dengan menggunakan material berkualitas premium dan fitur terbaik, rasakan kenyamanan dan kemudahan dalam mealkukan konferensi maupun panggilan video untuk tim Anda.JETE GROUP memiliki kamera video conference dengan resolusi HD1080p dan kualitas video 30fps. Selain itu kamera juga dibekali fitur 1/3 inch HD Color CMOS 2.1MP. Kemudian 88°FOV dengan mekanikal 350° pan dan 90°tilt, dan diagonal 90°Hal itu membuat kamera mampu menjangkau seluruh anggota di dalam ruangan hingga 25 orang dengan kualitas video terbaik. Bahkan untuk pembesaran objek tanpa khawatir buram, karena dilengkapi dengan 10x Zoom Optical Camera yang membuat pembesaran tetap dalam kualitas yang jernih dan tajam.Tak hanya dari segi visual atau video saja, JETE GROUP video conference memberikan pengalaman terbaik di sektor audio. saat melakukan konferensi. Teknologi Full DuplexSpeakernya menjadikan audio lebih jernih dengan output power hingga 95dbspl. Dengan speakerphone inilah yang membuat Anda bisa dengan mudah melakukan komunikasi bersama tim.Mengatur audio dan video conference JETE GROUP lebih mudah menggunakan remote control. Mulai dari mengatur kamera, preset 6 posisi kamera, mengatur volume audio, dan menjawab panggilan pada speakerphone.Remote control ini memiliki bobot yang tak terlalu berat dan desain yang kokoh. Sehingga, lebih nyaman dalam genggaman ketika melakukan pengaturan termasuk selama konferensi berlangsung tanpa mengganggu aktivitas utama Anda.PTZ Camera Video Conference ini kompatibel di berbagai perangkat dengan sistem OS maupun Windows. Pengguna dapat menghubungkan dan mengoperasikannya dengan PC atau laptop, termasuk Mac.Dengan mode Plug and Play membuat pairing lebih cepat. Anda bisa menggunakannya untuk melakukan video konferensi dengan berbagai software unggulan seperti Skype, MS Team, Zoom, BlueJeans, dan sebagainya.Mikrofon JETE GROUP dilengkapi dengan fitur Noise Reduction Technology. Dimana fitur tersebut mampu meredam suara bising dari luar, sehingga suara yang didengar para peserta konferensi dapat terdengar jelas.Selain itu, juga ada fitur OmniDirectional yang membuat mikrofon dapat menangkap suara lebih baik. Dengan mode Plug and Play yang mudah, membuat pengambilan audio tanpa khawatir putus dan bisa terhubung hingga jarak 6-10 meter dengan speakerphone melalui kabel 4AC.Kamera JETE GROUP dirancang lebih fleksibel namun tetap kokoh saat digunakan. Pengguna dapat memutar kamera hingga 90° ke arah atas dan bawah. Lalu, pada bagian bawah kamera dapat diputar hingga sudut 350° dengan lebih halus, senyap, namun memiliki tingkat akurasi tinggi pada objek.JETE GROUP terdiri dari lima perangkat unggulan untuk mendukung keperluan konferensi video dan audio. Dalam box terdiri dari 1 buah kamera PTZ 10x Zoom, 2 buah mikrofon, 1 buah remote, 1 buah HUB, dan 1 buah speaker.Hal ini memberikan kemudahan para pengguna yang menginginkan perangkat konferensi di kantor secara lengkap dengan harga terbaik serta kualitas premium untuk kebutuhan di era digital.Keunggulan lainnya dari PTZ Camera Video Conference ini adalah memiliki 6 preset kamera yang mampu bekerja dengan baik saat digunakan konferensi bersama tim.6 Preset kamera tersebut dapat mengunci titik objek dengan sempurna. Inilah yang memungkinkan pemindahan fokus kamera dilakukan dengan mudah hanya menggunakan remote control dalam genggaman Anda.
Daftar Harga kamera pocket Terbaru October 2026
Canon Digital Camera CompactRp4.499.900
Kenmaster PU Safety Gloves (Sarung Tangan)Rp10.900
Kenmaster Safety Latex Gloves (Sarung Tangan)Rp10.900
CKE Wall Fan Industrial (Kipas Dinding Industri)Rp1.399.900
TONATA Full Body Harness Single Lanyard Big HookRp259.900
V-Gen Flash Memory SD Hyper SeriesRp459.900
TONATA CO2 Fire Extinguisher Hanger (Braket APAR CO2)Rp27.900
Kodak Waterproof and Dustproof Digital CameraRp6.499.900
SONY Digital CameraRp9.999.900
Canon Kamera DSLRRp7.799.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)